Motion
3IND24B1A

Fantech
3IND24B1A

Ventilador para montaje en pared - 24 pulg. de diámetro, accionamiento directo, material de hoja de aluminio, 4460 cfm, caudal de aire de 5530 cfm, 1/4 hp, 1.7 A, 3.4 A, longitud del cable de 10 pies
Artículo MI #02788825
No. Fabricante 3IND24B1A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Fantech
3IND24B1A

Ventilador para montaje en pared - 24 pulg. de diámetro, accionamiento directo, material de hoja de aluminio, 4460 cfm, caudal de aire de 5530 cfm, 1/4 hp, 1.7 A, 3.4 A, longitud del cable de 10 pies
Artículo MI #02788825
No. Fabricante 3IND24B1A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    24 pulg.
  • Profundidad general
    16-5/8 pulg.
  • Altura total
    26-1/2 pulg.
  • Ancho general
    26-1/2 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    1.7 A, 3.4 A
  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    Metal, poliéster
  • Caballos de fuerza
    1/4 CV
  • Flujo de aire máximo
    5530 cfm
  • Número de velocidades
    2
  • Oscilante
    Oscilante
  • Velocidad
    1131 rpm, 893 rpm
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, regulaciones OSHA 1910.212
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
3IND24B1A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo