Motion
3IND30D1A

Fantech
3IND30D1A

Ventilador para montaje en pared - 30 pulg. de diámetro, accionamiento directo, material de hoja de aluminio, 8870 cfm, caudal de aire de 9560 cfm, 1/2 hp, 3.4 A, 4.5 A, longitud del cable de 10 pies
Artículo MI #02788826
No. Fabricante 3IND30D1A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Fantech
3IND30D1A

Ventilador para montaje en pared - 30 pulg. de diámetro, accionamiento directo, material de hoja de aluminio, 8870 cfm, caudal de aire de 9560 cfm, 1/2 hp, 3.4 A, 4.5 A, longitud del cable de 10 pies
Artículo MI #02788826
No. Fabricante 3IND30D1A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    30 pulg.
  • Profundidad general
    19 pulg.
  • Altura total
    33 pulg.
  • Ancho general
    33 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    3.4 A, 4.5 A
  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    Metal, poliéster
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Flujo de aire máximo
    9560 cfm
  • Número de velocidades
    2
  • Oscilante
    Oscilante
  • Velocidad
    1047 rpm, 1139 rpm
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, regulaciones OSHA 1910.212
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
3IND30D1A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo