Motion
5ADE102A

Fantech
5ADE102A

Ventilador de escape de techo, caudal de aire en rango: 500-999, velocidad: 1759RPM, tipo de accionamiento: accionamiento directo, diseño del ventilador: axial
Artículo MI #02788906
No. Fabricante 5ADE102A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Fantech
5ADE102A

Ventilador de escape de techo, caudal de aire en rango: 500-999, velocidad: 1759RPM, tipo de accionamiento: accionamiento directo, diseño del ventilador: axial
Artículo MI #02788906
No. Fabricante 5ADE102A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la base
    19 x 19 pulg.
  • Diámetro del ventilador
    10 pulg.
  • Dimensiones de apertura
    14-1/2 x 14-1/2 pulg.
  • Profundidad general
    23-5/8 pulg.
  • Altura total
    13-3/8 pulg.
  • Ancho general
    23-5/8 pulg.

Detalles

  • Dirección del chorro
    Chorro descendente
  • Diseño del ventilador
    Axial
  • Temperatura máx. de la corriente de aire
    +140 °F
  • Flujo de aire máximo
    999 cfm
  • Corriente del motor
    0.9 A
  • Tipo de carcasa del motor
    Totalmente cerrado, con aire (TEAO)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/30 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Frecuencia de potencia del motor
    60 Hz
  • Voltaje del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Techo
  • Nivel de sonido
    10 a 3/8" SP sone, 8.9 a 0" SP sone, 9.1 a 1/8" SP sone, 9.3 a 1/4" SP sone
  • Velocidad
    1759 rpm
  • Estándares cumplidos
    CSA C22.2 N.o 113-M1984, homologación UL
  • Clasificación de presión estática
    0 pulg. de peso, 1/4 pulg. de peso, 1/8 pulg. de peso, 3/8 pulg. de peso

Descripción general

Descripción del fabricante
5ADE102A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo