Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base57 x 57 pulg.
- Diámetro del ventilador49 pulg.
- Dimensiones de apertura52-1/2 x 52-1/2 pulg.
- Profundidad general76-1/2 pulg.
- Altura total53 pulg.
- Ancho general76-1/2 pulg.
Detalles
- Dirección del chorroChorro descendente
- Diseño del ventiladorCentrífuga
- Temperatura máx. de la corriente de aire+170 °F
- Flujo de aire máximo15000 cfm
- Tipo de carcasa del motorAbierta a prueba de goteo (ODP)
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Frecuencia de potencia del motor60 Hz
- Voltaje del motorDe 208 a 220 V, 440 V
- Tipo de montajeTecho
- Nivel de sonido10.5 @ 1/2" SP (297 RPM) sone, 10.9 @ 3/8" SP (297 RPM) sone, 11.3 @ 1/4" SP (297 RPM) sone, 11.8 @ 1/2" SP (313 RPM) sone, 11.8 @ 1/8" SP (297 RPM) sone, 12 @ 0" SP (297 RPM) sone, 12.1 @ 3/8" SP (313 RPM) sone, 12.6 @ 1/4" SP (313 RPM) sone, 12.6 @ 5/8" SP (329 RPM) sone, 13 @ 1/2" SP (329 RPM) sone, 13.2 @ 1/8" SP (313 RPM) sone, 13.3 @ 0" SP (313 RPM) sone, 13.5 @ 1/4" SP (329 RPM) sone, 13.5 @ 3/8" SP (329 RPM) sone, 13.8 @ 1/8" SP (329 RPM) sone, 14 @ 0" SP (329 RPM) sone
- Velocidad297 rpm, 313 rpm, 329 rpm
- Estándares cumplidosCSA C22.2 N.o 113-M1984, UL Listed 705
- Clasificación de presión estática0 en wg, 1/2 en wg, 1/4 en wg, 1/8 en wg, 3/8 en wg, 5/8 en wg
- Tipo de ruedaIncline hacia atrás