Motion
5DDD084A

Fantech
5DDD084A

Ventilador de escape del techo, caudal de aire dentro del rango: menos de 500, velocidad: 1263RPM, tipo de accionamiento: accionamiento directo
Artículo MI #02789168
No. Fabricante 5DDD084A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Fantech
5DDD084A

Ventilador de escape del techo, caudal de aire dentro del rango: menos de 500, velocidad: 1263RPM, tipo de accionamiento: accionamiento directo
Artículo MI #02789168
No. Fabricante 5DDD084A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la base
    19 x 19 pulg.
  • Diámetro del ventilador
    8 pulg.
  • Dimensiones de apertura
    14-1/2 x 14-1/2 pulg.
  • Profundidad general
    18-7/8 pulg.
  • Altura total
    13-1/4 pulg.
  • Ancho general
    18-7/8 pulg.

Detalles

  • Dirección del chorro
    Chorro descendente
  • Diseño del ventilador
    Centrífuga
  • Temperatura máx. de la corriente de aire
    +170 °F
  • Flujo de aire máximo
    500 cfm
  • Corriente del motor
    1.5 A
  • Tipo de carcasa del motor
    Totalmente cerrado, con aire (TEAO)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/100 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Frecuencia de potencia del motor
    60 Hz
  • Voltaje del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Techo
  • Nivel de sonido
    2.6 a 1/4" SP sone, 3.3 a 1/8" SP sone, 5.8 a 0" SP sone
  • Velocidad
    1263 rpm
  • Estándares cumplidos
    CSA C22.2 No. 113-M1984, UL Listed 705, UL Listed 762
  • Clasificación de presión estática
    0 pulg. de peso, 1/4 pulg. de peso, 1/8 pulg. de peso
  • Tipo de rueda
    Incline hacia atrás

Descripción general

Descripción del fabricante
5DDD084A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo