Motion
5DDD128A

Fantech
5DDD128A

Ventilador de escape de techo, caudal de aire en rango: 500-999, velocidad: 880RPM, tipo de accionamiento: accionamiento directo, tipo de montaje: techo
Artículo MI #02789170
No. Fabricante 5DDD128A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Fantech
5DDD128A

Ventilador de escape de techo, caudal de aire en rango: 500-999, velocidad: 880RPM, tipo de accionamiento: accionamiento directo, tipo de montaje: techo
Artículo MI #02789170
No. Fabricante 5DDD128A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la base
    22 x 22 pulg.
  • Diámetro del ventilador
    12-1/4 pulg.
  • Dimensiones de apertura
    17-1/2 x 17-1/2 pulg.
  • Profundidad general
    24-1/4 pulg.
  • Altura total
    17-1/8 pulg.
  • Ancho general
    24-1/4 pulg.

Detalles

  • Dirección del chorro
    Chorro descendente
  • Diseño del ventilador
    Centrífuga
  • Temperatura máx. de la corriente de aire
    +170 °F
  • Flujo de aire máximo
    999 cfm
  • Corriente del motor
    6.2 A
  • Tipo de carcasa del motor
    Totalmente cerrado, con aire (TEAO)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/12 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Frecuencia de potencia del motor
    60 Hz
  • Voltaje del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Techo
  • Nivel de sonido
    4.6 a 1/4" SP sone, 5 a 1/8" SP sone, 5 a 3/8" SP sone, 5.4 a 0" SP sone
  • Velocidad
    880 rpm
  • Estándares cumplidos
    CSA C22.2 No. 113-M1984, UL Listed 705, UL Listed 762
  • Clasificación de presión estática
    0 pulg. de peso, 1/4 pulg. de peso, 1/8 pulg. de peso, 3/8 pulg. de peso
  • Tipo de rueda
    Incline hacia atrás

Descripción general

Descripción del fabricante
5DDD128A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo