Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base19 x 19 pulg.
- Diámetro del ventilador10-1/2 pulg.
- Dimensiones de apertura14-1/2 x 14-1/2 pulg.
- Profundidad general23-7/8 pulg.
- Altura total20-3/8 pulg.
- Ancho general23-7/8 pulg.
Detalles
- Dirección del chorroblasto ascendente
- Diseño del ventiladorCentrífuga
- Temperatura máx. de la corriente de aire+300 °F
- Flujo de aire máximo999 cfm
- Corriente del motor4 A
- Tipo de carcasa del motorTotalmente cerrado, con aire (TEAO)
- Caballos de fuerza del motor1/20 CV
- Fase motora1 fase
- Frecuencia de potencia del motor60 Hz
- Voltaje del motor115 V
- Tipo de montajeTecho
- Nivel de sonido3.9 a 1/4" SP sone, 4.1 a 3/8" SP sone, 4.5 a 1/8" SP sone, 5.1 a 0" SP sone
- Velocidad1100 rpm
- Estándares cumplidosCSA C22.2 No. 113-M1984, UL Listed 705, UL Listed 762
- Clasificación de presión estática0 pulg. de peso, 1/4 pulg. de peso, 1/8 pulg. de peso, 3/8 pulg. de peso
- Tipo de ruedaIncline hacia atrás