Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base22 x 22 pulg.
- Diámetro del ventilador13-1/2 pulg.
- Dimensiones de apertura17-1/2 x 17-1/2 pulg.
- Profundidad general27-7/8 pulg.
- Altura total22-1/4 pulg.
- Ancho general27-7/8 pulg.
Detalles
- Dirección del chorroblasto ascendente
- Diseño del ventiladorCentrífuga
- Temperatura máx. de la corriente de aire+300 °F
- Flujo de aire máximo1499 cfm
- Corriente del motor3.6 A
- Tipo de carcasa del motorTotalmente cerrado, con aire (TEAO)
- Caballos de fuerza del motor1/12 CV
- Fase motora1 fase
- Frecuencia de potencia del motor60 Hz
- Voltaje del motor115 V
- Tipo de montajeTecho
- Nivel de sonido7.3 a 3/8" SP sone, 8.1 a 1/8" SP sone, 8.2 a 1/4" SP sone, 8.4 a 0" SP sone
- Velocidad870 rpm
- Estándares cumplidosCSA C22.2 No. 113-M1984, UL Listed 705, UL Listed 762
- Clasificación de presión estática0 pulg. de peso, 1/4 pulg. de peso, 1/8 pulg. de peso, 3/8 pulg. de peso
- Tipo de ruedaIncline hacia atrás