Motion
39505-2605
Hoja de empaque de alta presión - Estilo IFG-5500, Fibra inorgánica con aglutinante de nitrilo, Marca, 0.125 pulg. de grosor, 60 pulg. de ancho, 60 pulg. de longitud, Color gris
Artículo MI #02789278
No. Fabricante 39505-2605
Precio498.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de empaque de alta presión - Estilo IFG-5500, Fibra inorgánica con aglutinante de nitrilo, Marca, 0.125 pulg. de grosor, 60 pulg. de ancho, 60 pulg. de longitud, Color gris
Artículo MI #02789278
No. Fabricante 39505-2605

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio498.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    62, 60 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Grosor general
    0.125 pulg.
  • Ancho general
    60 pulg.
  • Grosor
    0.125 pulg.
  • Peso
    34.5
  • Ancho
    16, 60 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Agua, hidrocarburos alifáticos, aceites, gasolina, vapor saturado, gases inertes, la mayoría de los refrigerantes
  • Marca
    Marca
  • Color
    Gris
  • Composición
    Fibra inorgánica con aglutinante de nitrilo
  • Código de armonización
    4016930000
  • Número de Upc del fabricante
    191074205979
  • Material
    Fibra inorgánica con aglutinante de nitrilo
  • Temperatura máxima
    800 °F
  • Temperatura mínima
    -100 °F
  • Presión máx. (bar)
    83 bar
  • Presión máx. (PSI)
    1200 psi
  • Estilo
    IFG-5500

Descripción general

Descripción del fabricante
39505-2605 0.125" THK X 60" X 60"
  • Sello más ajustado
  • Excelente estabilidad térmica con una pérdida de peso mínima
  • La reducción de la relajación de la fluencia y la mejora de la retención del par proporcionan una sellabilidad óptima
  • Resistente a la temperatura
  • Soporta una temperatura de funcionamiento continua de hasta 290 C ( 550 F) y un pico máximo de 425 C ( 800 F)
  • El estilo IFG-5500 ha pasado la prueba Garlock Fire y está aprobado como ABS Fire-Safe.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Los clientes también compraron