Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1 pulg.
- Agujero Diámetro16 mm
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal1 pulg.
- Altura total102 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM16 x2
- Tamaño de la roscaM16x2
- Peso0.44 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero cromado
- GradoPrecisión métrica
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante637400194611
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 °F A 248 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial9824.15 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieSchaublin®
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaSistema métrico
- UPC_NO637400194611
Descripción general
Descripción del fabricante
SFLG 1640 BRG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad