Motion
9951-S1
Bomba de grasa - Bomba accionada por aire, grasa, caudal de 4-1/2 lb/min, 50:1 relación
Artículo MI #02789497
No. Fabricante 9951-S1
Precio2,749.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de grasa - Bomba accionada por aire, grasa, caudal de 4-1/2 lb/min, 50:1 relación
Artículo MI #02789497
No. Fabricante 9951-S1
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
Su precio$2,749.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Conexión de rosca de entrada de aire
    1/4 pulg.
  • Tamaño del contenedor compatible
    120 lb
  • Longitud de la manguera
    7 pies
  • Conexión de rosca de salida
    3/8 NPTF (hembra) pulg.
  • Peso
    36.00 lb

Detalles

  • Caudal
    4-1/2 lb/min
  • Incluye
    9950-1 Bomba desnuda
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Relación de la bomba
    50:1
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • Tipo
    Grasa
  • UPC_NO
    098468333174

Descripción general

Descripción del fabricante
9951-S1 BOMBA DE HP PORTÁTIL ACCIONADA POR AIRE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo