Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio88.90 mm
- Ancho de la base88.9 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 279.4 a 244.5 mm
- Agujero Diámetro70 mm
- En general Longitud330.20 mm
- Peso46 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- RPM Máx.3500 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial207000 N
- Capacidad de carga estática radial260000 N
- Tipo de selloLaberinto
- Serie6800
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327440961