Motion
NS5996-9T  1-1/2IN S PA

Rexnord (RRX)
NS5996-9T 1-1/2IN S PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS5996 de Rexnord"
Artículo MI #02789625
No. Fabricante NS5996-9T 1-1/2IN S PA
Precio190.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
NS5996-9T 1-1/2IN S PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS5996 de Rexnord"
Artículo MI #02789625
No. Fabricante NS5996-9T 1-1/2IN S PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio190.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.06 pulg.
  • Orificio máximo
    3-1/2 pulg.
  • Paso
    6.579 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.5790 pulg.
  • Peso
    2.18 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Estilo de centro
    C
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Material
    Termoplástico
  • Número de Dientes  
    9
  • Material de la rueda dentada
    Nailon
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699406467

Descripción general

Descripción del fabricante
614-103-1 NS5996-9T 1-1/2 SQ ADPT
  • 5996 Series Molded Split Sprocket With 9 Teeth And a 1-1/2 Inch Square Shaft-Ready Bore Molded In Nylon

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos