Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1.25 en junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de salida3/4 en junta tórica SAE
Detalles
- Tipo de controlCompensador de presión
- Desplazamiento18 cm3/r
- Tipo de desplazamientoDesplazamiento variable
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entradaLlave recta
- Tipo de montajeBrida SAE B 2-Bolt
- Ubicación del puertoPuerto lateral
- Tipo de puertoTubo SAE J514
- Rango del compensador de presión1885 a 4641 psi
- SeriePVM
Descripción general
- Larga vida útil de la bomba
- Funcionamiento silencioso de la bomba
- Puertos de manómetro de entrada y salida y topes de desplazamiento máximo ajustables: estándares
- Increíble fluctuación de presión del 4 %
- Costes de instalación y funcionamiento bajos
- Mantenimiento reducido
- Flexibilidad en el diseño de máquinas
- El diseño promueve un sistema sin fugas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación