Motion
13C120
Cepillo de alambre montado con nudo trenzado - Cerda de acero, tipo engarzado, 2 pulg. de diámetro del cepillo, 25000 rpm máx.
Artículo MI #02789654
No. Fabricante 13C120
Precio18.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de alambre montado con nudo trenzado - Cerda de acero, tipo engarzado, 2 pulg. de diámetro del cepillo, 25000 rpm máx.
Artículo MI #02789654
No. Fabricante 13C120

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0118 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    2.0000 pulg.
  • Diámetro
    2 pulg.
  • Ancho de la cara
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    0.4921 pulg.

Detalles

  • Bridled
    Sin puente
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Forma del cepillo
    Rueda
  • Cerdas acampanadas
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662980263914
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Árbol
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    Para uso en: acero
  • Tipo
    Rueda
  • UPC_NO
    662980263914
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE ALAMBRE 13C120
  • Vida útil prolongada; Perfectamente equilibrado; Cable de la mejor calidad; Limpieza de estructuras metálicas; Limpieza de tuberías, tubos y barandillas; Limpieza general de superficies; Nuestros cepillos de alambre montados vienen en una variedad de tamaños y configuraciones para adaptarse a numerosas aplicaciones industriales en rectificadoras de troqueles, taladros eléctricos o equipos automatizados. Los mandriles se venden por separado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo