Motion
C85-20PS
CILINDRO DE CUERPO REDONDO ISO C85 , C82, C85 con calibre de 20 mm
Artículo MI #02790170
No. Fabricante C85-20PS
Precio6.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CILINDRO DE CUERPO REDONDO ISO C85 , C82, C85 con calibre de 20 mm
Artículo MI #02790170
No. Fabricante C85-20PS
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
Precio6.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Tamaño del cilindro
    20 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Kit de reemplazo de sellos para cilindros ISO serie C85, C85K de calibre 20mm y 25mm . El kit incluye: una empaquetadura de varilla, una arandela de retención de empaquetadura y un anillo de retención.
  • País de origen
    JP
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    C85

Descripción general

Descripción del fabricante
C85-20PS KIT DE SELLO
  • Kit de repuesto de juntas para cilindros ISO de las series C85 y C85K .
  • Para tamaños de orificio 20mm, 25mm
  • El kit incluye: empaquetadura de varilla n°1 , arandela de retención de empaquetadura n°1 , anillo de retención n°1 .

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good