Motion
VFR2210-5DZB-X70

SMC CORP OF AMERICA
VFR2210-5DZB-X70

VÁLVULA, SOL 24VDC
Artículo MI #02790402
No. Fabricante VFR2210-5DZB-X70
Precio306.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFR2210-5DZB-X70

VÁLVULA, SOL 24VDC
Artículo MI #02790402
No. Fabricante VFR2210-5DZB-X70
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
Precio306.85 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base sin conexión
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VFR
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VFR2210-5DZB-X70 VÁLVULA

También puede gustarle