Motion
VFS3120-5DZ-02F-X45

SMC CORP OF AMERICA
VFS3120-5DZ-02F-X45

Válvula solenoide, 24VDC
Artículo MI #02790407
No. Fabricante VFS3120-5DZ-02F-X45
Precio168.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS3120-5DZ-02F-X45

Válvula solenoide, 24VDC
Artículo MI #02790407
No. Fabricante VFS3120-5DZ-02F-X45
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
Precio168.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    1/4 BSPP
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    1/4 BSPP

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VFS
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS3120-5DZ-02F-X45 VÁLVULA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"