Motion
VHK3-10F-08FL

SMC CORP OF AMERICA
VHK3-10F-08FL

Válvula de dedo
Artículo MI #02790408
No. Fabricante VHK3-10F-08FL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VHK3-10F-08FL

Válvula de dedo
Artículo MI #02790408
No. Fabricante VHK3-10F-08FL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    46 mm
  • Longitud total
    58.5 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    Empujar para conectar de 10 mm (1P
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    Empujar para conectar de 8 mm (2A)
  • Recorrido del posicionador de la válvula
    90 °
  • Peso
    41.4 g

Detalles

  • Tipo de actuador
    Selector de giro
  • Material del cuerpo
    PBT
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    13.7 mm2
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Estado normal
    Normalmente abierto
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
VHK3-10F-08FL VÁLVULA
  • Válvula de dedo, estándar
  • Puerto 2 o 3 disponible
  • Área efectiva: 2.0 a 17.5mm²
  • Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
  • Fluido: aire

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"