Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material absorbentePesado
- Longitud150 pies
- Ancho15 pulg.
Detalles
- Capacidad de absorción por paquete23 galones (EE. UU.)
- AplicaciónUniversal
- Normativas de listado de aprobación29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), 29 CFR 1910.22(a)(2), 40 CFR 112.7(c)(1)(vii)
- ColorGris
- País de origenEE. UU.
- Líquidos absorbidosRefrigerantes, aceites, disolventes, agua
- Página de producto del fabricante
- Número de stock del fabricante107715
- Número de Upc del fabricante662706211670
- MaterialPolipropileno
- PerforadoPerforado
- Tipo de productoAlmohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
- TipoRollo
- UPC_NO66270621167
Descripción general
- Los absorbentes de la serie High Traffic son multiusos, están diseñados para ofrecer durabilidad y proporcionar la máxima absorción en áreas con mucho tráfico y con problemas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de software de servicios de seguridad BradyLos servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Ver la documentación
Catálogo de bloqueo y etiquetado BradyLas soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.
Ver la documentación