Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor6-1/2 galones (EE. UU.)
Detalles
- Capacidad de absorción por kit9 galones (EE. UU.)
- AplicaciónUniversal
- ColorBlanco
- Material del contenedorPolietileno
- Tipo de contenedorCubo
- Líquidos absorbidosUniversal
- IncluyePar de guantes protectores
- UPC_NO66270625200
Descripción general
- Respuesta rápida y pequeña con kit de derrames de fácil acceso en un cubo reutilizable
- Absorbe hasta 10 galones por kit
- Dimensiones: 14” diám. x 18” alt.
- Contenido: 10 almohadillas (15” x 19”), 3 SOC (3” x 4’), 2 bolsas de eliminación, 1 par de guantes de nitrilo, 1 hoja de instrucciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de software de servicios de seguridad BradyLos servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Ver la documentación
Catálogo de bloqueo y etiquetado BradyLas soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.
Ver la documentación