Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor95 galones (EE. UU.)
Detalles
- Capacidad de absorción por kit75 galones (EE. UU.)
- AplicaciónUniversal/Químico
- Líquidos absorbidosProductos químicos peligrosos
- IncluyeGafas
- UPC_NO66270625208
Descripción general
- Kit resistente, seguro y con tapa roscada para grandes derrames que cumple con las especificaciones de la ONU y el DOT
- Absorbe hasta 75 galones por kit
- Dimensiones: 31.5” de diámetro x 35” de alto
- Contenido: 110 almohadillas (15” x 19”), 12 SOC (3” x 4’), 8 SOC (3” x 12’), 8 almohadas (18” x 18”), 10 bolsas de eliminación, 1 par de gafas, 1 par de guantes de nitrilo, guía de respuesta ante emergencias
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de software de servicios de seguridad BradyLos servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Ver la documentación
Catálogo de bloqueo y etiquetado BradyLas soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.
Ver la documentación