Especificaciones
Detalles
- Capacidad de absorción por kit5 galones (EE. UU.)
- AplicaciónSólo aceite
- ColorAmarillo
- Material del contenedorPVC
- Tipo de contenedorBolsa
- Líquidos absorbidosAceites
- IncluyePar de guantes protectores
- UPC_NO66270615219
Descripción general
- Bolsa de PVC amarilla muy visible para derrames pequeños; el precio, el tamaño y el valor adecuados
- Absorbe hasta 5 galones por kit
- Dimensiones: 20”L X 16”W X 4”H
- Contiene: 10 almohadillas (15” x 19”), 2 SOC (3” x 4’), 1 bolsa de eliminación, 1 par de guantes de nitrilo, 1 hoja de instrucciones
- Cinco por caja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de software de servicios de seguridad BradyLos servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Ver la documentación
Catálogo de bloqueo y etiquetado BradyLas soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.
Ver la documentación