Motion
LAS35AL+K1
Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LS, Bloque estándar, Tamaño del raíl de 35 mm, 108 mm Ancho, Capacidad de carga: 40000 N
Artículo MI #02790563
No. Fabricante LAS35AL+K1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LS, Bloque estándar, Tamaño del raíl de 35 mm, 108 mm Ancho, Capacidad de carga: 40000 N
Artículo MI #02790563
No. Fabricante LAS35AL+K1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    35 mm
  • Ancho general
    108 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Capacidad de carga
    40000 N
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +80 °C
  • Serie
    LS

Descripción general

Descripción del fabricante
LAS35AL-K1 TRANSPORTE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos