Motion
OS62744
Labio único, calibre de 62 mm, material de caucho, 74 mm OD, ancho general de 4 mm
Artículo MI #02790568
No. Fabricante OS62744
Precio39.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Labio único, calibre de 62 mm, material de caucho, 74 mm OD, ancho general de 4 mm
Artículo MI #02790568
No. Fabricante OS62744
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
Su precio$39.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    62 mm
  • Diámetro exterior
    74 mm
  • Ancho general
    4 mm
  • Diámetro del eje
    62 mm
  • Ancho
    4 mm

Detalles

  • Material
    Goma
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    De 6 a 8 m/s
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Tipo de sello
    Labio único

Descripción general

Descripción del fabricante
OS62744 JUNTA DE LABIOS ÚNICA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"