Motion
213-4048-002
Unidad de control de dirección hidráulica - Serie 6 , caudal máximo de 16 gpm, puerto de 3/4-16 pulg., 28.2 pulg.3/r
Artículo MI #02790585
No. Fabricante 213-4048-002
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de control de dirección hidráulica - Serie 6 , caudal máximo de 16 gpm, puerto de 3/4-16 pulg., 28.2 pulg.3/r
Artículo MI #02790585
No. Fabricante 213-4048-002
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.70 pulg.
  • Longitud total
    7.45 pulg.
  • Ancho general
    5.67 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 8 (3/4–16 UNF)

Detalles

  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Caudal continuo
    45 l/min
  • Desplazamiento
    28.2 pulg.3/r
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    120 Segundo universal Saybold
  • Caudal máximo
    16 gpm
  • Presión máxima del sistema
    65 psi
  • Tipo de montaje
    2X .375-24 UNF-2B Cara del puerto 4X .375-16 UNC-2B Cara de montaje
  • Tipo de circuito neutro
    Detección de carga
  • Rango de presión de funcionamiento
    172 bar
  • Configuración de puertos
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Tipo de reacción
    Reacción sin carga
  • Filtración recomendada
    Limpieza ISO 18/13
  • Fluidos recomendados
    Consulte el boletín técnico de Eaton 3-401
  • Serie
    6
  • Presión de trabajo
    172 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
213-4048 CONTROL DE DIRECCIÓN
  • Load Sensing|Disponible con columnas de longitud fija.|Válvula de retención de dirección manual para dirección manual limitada.|Centro cerrado|Directamente intercambiable con aplicaciones pasadas y presentes.|Centro abierto|Válvulas: características de ganancia de caudal óptimo de nivel de ruido hidráulico reducido en todos los modelos.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"