Motion
HTS1100-125X25

KURIYAMA OF AMERICA
HTS1100-125X25

HTS1100-125X25 Serie HTS1100 5.00 pulg. Mín. Manguera metálica interbloqueada flexible con protector de disquete de acero inoxidable con radio de curvatura interior
Artículo MI #02790635
No. Fabricante HTS1100-125X25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
HTS1100-125X25

HTS1100-125X25 Serie HTS1100 5.00 pulg. Mín. Manguera metálica interbloqueada flexible con protector de disquete de acero inoxidable con radio de curvatura interior
Artículo MI #02790635
No. Fabricante HTS1100-125X25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Limitador de curvatura, armadura de manguera para dispensador de bebidas, BOP (protección contra fugas) para mangueras hidráulicas, criogénicas y otras mangueras de alta presión, armadura/protección para mangueras, blindaje para cableado
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de manguera
    Protector flexible para disquete
  • Número de Upc del fabricante
    822353111376
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Tipos de productos
    Manguera de metal interbloqueada flexible con protector de disquete de acero inoxidable serie HTS1100
  • Tipo
    Manguera metálica interbloqueada

Descripción general

Descripción del fabricante
HTS1100-125X25FT PROTECTOR DE FLOPPY SS
  • Resistente a la abrasión y duradero: la construcción de acero protege las mangueras de plástico y caucho de la abrasión externa. Resistente a la corrosión (solo acero inoxidable): la versión de acero inoxidable 304 resiste la corrosión y permite dejarla en los elementos. Resistente al calor: puede soportar temperaturas muy altas, lo que permite la transferencia de materiales calientes. Conductivo: evita la acumulación de electricidad estática, eliminando el riesgo de “arcos de manguera”. Altamente flexible: el diseño único proporciona un radio de curvatura más pequeño que otras mangueras metálicas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"