Motion
ECP4403T
Motor de uso intensivo - 60 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 404T , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 1185 rpm, montaje en pie, uso continuo
Artículo MI #02791531
No. Fabricante ECP4403T
Precio31,681.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso intensivo - 60 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 404T , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 1185 rpm, montaje en pie, uso continuo
Artículo MI #02791531
No. Fabricante ECP4403T
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
Precio31,681.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    404T
  • Longitud total de la dimensión C
    38.04 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.8750 pulg.
  • Peso
    1257 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Construcción de hierro fundido totalmente cerrada, sistema de aislamiento premium, ajustes de marco sellado, caja de conductos sellada, eslinga de eje con anilla en V, placas de identificación de acero inoxidable, acabado epoxi resistente a la corrosión y herrajes resistentes a la corrosión. Los motores de servicio severo Super-E® tienen eficiencia NEMA Premium®, aislamiento Clase F, factor de servicio 1.15 y garantía de 3 años. Sistema de lubricación positiva (PLS) en 250 bastidores y más grandes. Los motores están marcados para ubicaciones de División 2/Zona 2, Clase I. Diseño listo para el inversor con rango de velocidad e información de la placa del fabricante del código T del inversor; consulte el gráfico en la página 51 para obtener información específica sobre el motor.
  • Amperios a tensión
    69.0 A @ 460 V; 138.0 A @ 230 V
  • Aplicaciones
    Plantas petroquímicas, minas, canteras, fundiciones, plantas de pulpa y papel, instalaciones de gestión de residuos, plantas químicas y otras aplicaciones de la industria de procesamiento que requieren protección contra la corrosión causada por condiciones de funcionamiento ambientales severas.
  • RPM base
    1185 rpm
  • Descripción Palabra clave
    60 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    69.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.00 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor general de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    60 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    781568394090
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
60 1185 ECP4403T 3PH 60HZ 404T TEFC

También puede gustarle