Motion
3X10 AIREDUCTO 10SD

Gates
3X10 AIRDUCT 10SD

Manguera de ducto de aire SD Plant Master de 8-20 ( 3.0000 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 10 psi, material tipo A (cloropreno), rango de temperatura de -34 a 121 °C/-30 a 250 °F
Artículo MI #02791550
No. Fabricante 3X10 AIRDUCT 10SD
Price$61.71/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3X10 AIRDUCT 10SD

Manguera de ducto de aire SD Plant Master de 8-20 ( 3.0000 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 10 psi, material tipo A (cloropreno), rango de temperatura de -34 a 121 °C/-30 a 250 °F
Artículo MI #02791550
No. Fabricante 3X10 AIRDUCT 10SD
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
Price$61.71/ft

Especificaciones

Dimensions

  • Radio de curvatura cerrado
    10.0000 pulg.
  • Longitud
    10 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    10.0 pulg.
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    3.25 pulg.
  • Peso
    0.88 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Manguera extremadamente flexible y ligera para conexiones de filtro de aire al motor, conductos de descongelación y conductos de aire o calentador. Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Una sola capa de tejido sintético con dos alambres helicoidales incorporados.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aplicaciones de calefacción y ventilación, como admisión de aire para unidades de conversión de butano, conductos de aire y calentador, líneas de descongelación, conexiones de filtro de aire al carburador, conductos de escape, líneas de ventilación para alcantarillas y drenajes de remolques.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Material de la manguera
    Tipo A (cloropreno)
  • Tipo de manguera
    Manguera de ventilación de aire
  • Número de catálogo del fabricante
    4663-1570
  • Número de Upc del fabricante
    072053213881
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °F
  • Presión negativa
    15 inHg
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Material del cordón de refuerzo
    Una sola capa de tejido sintético con dos alambres helicoidales incorporados.
  • Rango de temperatura
    -34 a 121 °C, -30 a 250 °F
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Cloropreno - Tipo A
  • Aplicaciones típicas
    Conducto de aire para calefacción y ventilación
  • UPC_NO
    072053213881
  • Presión de trabajo
    10 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3 CONDUCTO DE AIRE MAESTRO DE PLANTA 10SD
  • Refuerzo: capa de tela y alambre de acero doble
  • Fácil de cortar a medida con cuchillas y cortadores de alambre
  • Tubo resistente al calor y al aceite