Motion
80ASK1 ESLABÓN

Tsubaki (UST)
80AS K1 CONN LINK

Eslabón de conexión del acoplamiento - 80 / 1 en paso, acoplamiento SK-1
Artículo MI #02791614
No. Fabricante 80AS K1 CONN LINK
Precio63.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
80AS K1 CONN LINK

Eslabón de conexión del acoplamiento - 80 / 1 en paso, acoplamiento SK-1
Artículo MI #02791614
No. Fabricante 80AS K1 CONN LINK
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
Precio63.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.406 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.268 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.949 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    1.396 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    SK-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tipo 600
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    K-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039199928

Descripción general

Descripción del fabricante
80ASK1CL ENLACE DE CONEXIÓN
  • Resistente a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos