Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno18 mm
- Código de tamaño de acoplamientoCJ55/70
- Diámetro exterior4.7200 pulg.
- Peso8.10 lb
Detalles
- Tipo de orificioRSB
- Material del concentradorHierro fundido, metal en polvo
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaCurvado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.4750 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieCJ
- Capacidad de par14600 pulg.
- UPC_NO685144624161