Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/4 pulg.
- Longitud total41-9/16 pulg.
- Peso16.24 lb
Detalles
- Precisión±6 % - CCW
- Dirección de funcionamientoAmbos
- MaterialAcero
- Cabezal de trinqueteTrinquete
- Graduaciones de la báscula2 pies-libras
- Medición de la escalaImperial
- Rango de par (pies-lbs)De 120 a 600 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)1440 a 7200 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 163.2 a 816 N-m
- UPC_NO662679134587
- Tipo de llaveMicrómetro