Motion
CJ19/24B p. m. 24MMH7 8X3.3MMKW

LOVEJOY INC
CJ19/24B PM 24MMH7 8X3.3MMKW

68514461157 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ19/24, Mordaza curvada, 24 mm de diámetro, Acabado con chaveta, Aluminio, Metal en polvo
Artículo MI #02843763
No. Fabricante CJ19/24B PM 24MMH7 8X3.3MMKW
Precio50.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ19/24B PM 24MMH7 8X3.3MMKW

68514461157 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ19/24, Mordaza curvada, 24 mm de diámetro, Acabado con chaveta, Aluminio, Metal en polvo
Artículo MI #02843763
No. Fabricante CJ19/24B PM 24MMH7 8X3.3MMKW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio50.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    24 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ19/24
  • Diámetro exterior
    1.5700 pulg.
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Aluminio, metal en polvo
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • Capacidad de par
    370 pulg.
  • UPC_NO
    685144611574

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ19/24B-HUB-PM-24MMH7-8X3.3MMKW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo