Motion
28MKB-16MJ

GATES RUBBER CO
28MKB-16MJ

725365315 Accesorio adaptador - 28 mm macho Komatsu x 1 pulg macho JIC 37° Flare
Artículo MI #02843777
No. Fabricante 28MKB-16MJ
Precio203.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
28MKB-16MJ

725365315 Accesorio adaptador - 28 mm macho Komatsu x 1 pulg macho JIC 37° Flare
Artículo MI #02843777
No. Fabricante 28MKB-16MJ
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
Precio203.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    28 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 JIC 37°, M28 Komatsu
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 JIC 37°, M28 Komatsu
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a Komatsu, Komatsu a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    Komatsu macho de 28 mm x 1 en JIC macho 37° Flare
  • Estilo final 1
    Komatsu macho
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-5/16–12
  • Número de Upc del fabricante
    072053792201
  • UPC_NO
    072053792201

Descripción general

Descripción del fabricante
28MKB-16MJ ADAPTADOR 7253-65315
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"