Especificaciones
Dimensions
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud12
- Ancho3 pulg.
Details
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónPP-12100-1 3 X 12 X 1/2in Pwdr Mtl Bronze Stock de placas
- Clase de carga55
- Grupo y claseStock de placas
- Tolerancia de longitudExtragrande - para terminar
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricantePP121001
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Capacidad de carga máxima2000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tipos de productosMaterias primas
- Cumplimiento de RoHsY
Descripción general
Descripción del fabricante
PP-12100-1 3 X 12 X 1/2IN P/M