Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.0000 pulg.
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Anillo interior Ancho0.6250 pulg.
- Desalineación Ángulo8.5 o
- Ancho del anillo exterior0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro1.1875 pulg.
- Peso0.11 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial31920 lbf
- SerieCOM
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029021732