Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro18 mm
- Exterior Diámetro25 mm
- En general Ancho13 mm
- Peso0.04 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica9100 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TA1813Z tiene un diámetro de orificio de 18 mm, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 25 mm, ancho total de 13 mm y peso de 0.04 lb, lo que lo hace ideal para ensamblajes de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTA1813Z
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTA
- Capacidad de carga estática12000 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación