Motion
C6T17DC55C

LEESON (RRX)
C6T17DC55C

Motor de freno de uso general - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, 56C bastidores, caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje con brida frontal en C, servicio continuo
Artículo MI #02844096
No. Fabricante C6T17DC55C
Precio1,699.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
C6T17DC55C

Motor de freno de uso general - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, 56C bastidores, caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje con brida frontal en C, servicio continuo
Artículo MI #02844096
No. Fabricante C6T17DC55C
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
Su precio$1,699.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud del motor menos eje
    5.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    14.06 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    32.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción
    Motor de Freno, 0.75 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, 56C Cuadro, DP
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.80 / 1.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    77.00 %
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    K
  • kW
    0.56 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720013328
  • Categoría del motor
    Motor de freno de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720013328
  • Voltaje
    230/460 V
  • Voltios a frecuencia
    208-230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
114157.00,3/4HP,56C,1800RPM,3PH,DP
  • Parada positiva a prueba de fallos y frenos de retención
  • La carga se detiene automáticamente cuando se apaga la alimentación
  • Diseños de liberación manual del freno
  • Bobinas de freno de doble voltaje
  • Modelos monofásicos y trifásicos
  • Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo