Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/4 pulg.
- Longitud total46-1/2 pulg.
- Peso11.88 lb
Detalles
- Precisión±4 %
- Dirección de funcionamientoAmbos
- CaracterísticasCon indicador de marcación
- MaterialAcero
- Cabezal de trinqueteFijo
- Graduaciones de la báscula10 pies-libras
- Medición de la escalaAmbos
- Rango de par (pies-lbs)De 120 a 600 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)1440 a 7200 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 163.2 a 816 N-m
- Certificación de trazabilidad incluidaNIST
- UPC_NO662679135409
- Tipo de llaveMarcar
Descripción general
Descripción del fabricante
J6133F DIAL WR PAR 3/4DR 600