Motion
40-510-3000

NOSHOK Inc
40-510-3000

Pressure Gauge, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 3000 psi, 1/2 NPT Male Back Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #02844196
No. Fabricante 40-510-3000
Precio366.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
40-510-3000

Pressure Gauge, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 3000 psi, 1/2 NPT Male Back Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #02844196
No. Fabricante 40-510-3000

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio366.61 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.0 %
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Vidrio del instrumento
  • Movimiento
    Todo de acero inoxidable con tope cero interno y superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 3,000

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE DE 40.510 3000 PSI
  • Indicador relleno seco o líquido resistente a la corrosión
  • Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 20,000 psi
  • 316 Piezas húmedas de acero inoxidable
  • La limpieza para el servicio de oxígeno (O<sub>2</sub>) está disponible solo para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo