Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.3750 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro4.5000 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos4.3800 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Agujero Diámetro1.7500 pulg.
- Ancho de la carcasa5.6300 pulg.
- Longitud a través del orificio3.1300 pulg.
- Ángulo de desalineaciónDinámico - ±2.0 °
- Profundidad general3-9/32 pulg.
- En general Altura5.6250 pulg.
- Longitud total5.6300 pulg.
- Longitud total Diámetro5.6250 pulg.
- Ancho general5.6300 pulg.
- Peso12.63 lb
Detalles
- Número de cojineteB4B28L
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- ColorNegro
- DescripciónBloques de bridas Link-Belt EFRB224B28H Rodamientos de rodillos esféricos Link-Belt - EFRB224B28H
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662327024628
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.2150 rpm
- Velocidad máxima2800 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial33200 lbf
- Capacidad de carga estática radial21200 lbf
- RelubricableSí
- Material de retenciónAcero
- Tipo de selloLaberinto
- AutoalineaciónSí
- SerieB22400
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Capacidad de carga estática33200 lbf
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327024628