Motion
GTC7705RT-18IN

REXNORD INC
GTC7705RT-18IN

Cadena RubberTop® de la serie TCF7705-18 Rexnord MatTop® 7705RT
Artículo MI #02844659
No. Fabricante GTC7705RT-18IN
Precio320.72 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
GTC7705RT-18IN

Cadena RubberTop® de la serie TCF7705-18 Rexnord MatTop® 7705RT
Artículo MI #02844659
No. Fabricante GTC7705RT-18IN
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
Su precio$320.72/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    18.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    2 pulg.
  • Peso
    0.33 lb
  • Peso por pie
    2.63 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    GTC7705RT 18 pulgadas de ancho GomaTop MatTop® superior con pasadores de acetal moldeados en material compuesto resistente gris
  • Material de la cadena base
    GTC
  • Material de la cadena
    Compuesto resistente gris
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Compuesto resistente gris
  • Material del vuelo
    GTC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +140 (húmedo) °F, 0 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acetal
  • UPC_NO
    793699468861

Descripción general

Descripción del fabricante
TCF7705-18 TCF7705-18
  • GTC7705 RubberTop® 18 pulgadas de ancho Cadena MatTop® moldeada en material compuesto resistente gris y ensamblada con pasadores de acetal
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"