Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento50
- Brida exterior Diámetro6.1800 pulg.
- Orificio máximo Diámetro1.8750 pulg.
- Peso2.13 lb
Detalles
- Material de la bridaAcero estampado
- Tipo de bridaExterior
- Caballos de fuerza a 100 RPM3 CV
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144390714
- RPM Máx.3500 rpm
- SerieDeltaflex
- UPC_NO685144390714