Motion
T025375
Herramienta de corte por aire de 75 mm (3 pulgadas), 0.5 HP / 370 W - 22000 RPM
Artículo MI #02844944
No. Fabricante T025375
Precio122.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Herramienta de corte por aire de 75 mm (3 pulgadas), 0.5 HP / 370 W - 22000 RPM
Artículo MI #02844944
No. Fabricante T025375
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
Precio122.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    2-7/8 pulg.
  • Diámetro de la rueda de esmerilado
    2-7/8 pulg.
  • Longitud total
    7.2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    0.79 kg
  • Peso
    1.74 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    12 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Caballos de fuerza
    0.5 CV
  • Número de Upc del fabricante
    15451394875
  • Número de piezas
    1
  • Fuente de alimentación
    Aire
  • UPC_NO
    015451394875

Descripción general

Descripción del fabricante
CP874 2-7/8 HERRAMIENTA DE CORTE
  • Diámetro de la rueda 73 mm ( 2-7/8 pulgadas)
  • Regulador de velocidad ajustable
  • Palanca de bloqueo para evitar arranques accidentales
  • Escape trasero

También puede gustarle