Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Ancho del anillo exterior27 mm
- Exterior Diámetro110 mm
- En general Ancho27 mm
- Clasificación de precisiónP4
- Peso2.47 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl 6310 TBR12P4 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 50 mm, orificio recto, diseño abierto, 110 mm de diámetro exterior y 27 mm de ancho, adecuado para diversas aplicaciones.
- Número de catálogo del fabricante6310 TBR12P4
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO747023060351