Motion
MF2115 1 15/16 FLG BLK RODILLO BRG

REXNORD INC
MF2115 1 15/16 FLG BLK ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-15/16 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Servicio normal
Artículo MI #02845215
No. Fabricante MF2115 1 15/16 FLG BLK ROLLER BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MF2115 1 15/16 FLG BLK ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-15/16 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Servicio normal
Artículo MI #02845215
No. Fabricante MF2115 1 15/16 FLG BLK ROLLER BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.0625 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Profundidad general
    3-1/8 pulg.
  • En general Altura  
    5.3125 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.3125 pulg.
  • Peso
    10.02 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33200 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    2000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210011437

Descripción general

Descripción del fabricante
MF2115 BLOQUE DE BRIDAS CONND COJINETE