Motion
372564-3
372564-3
Artículo MI #02845446
No. Fabricante 372564-3
Precio1,300.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
372564-3
Artículo MI #02845446
No. Fabricante 372564-3
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
Precio1,300.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1-5/8–12 UN-2B
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/16–12 UN-2B

Detalles

  • Desplazamiento
    26.5 cm3/r
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    130 °F, 150 °F
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Caudal máximo
    68.1431808 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Orientación del puerto
    En línea
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    V20
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Tipo de bomba de paleta
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
V20-1S8S-1C11R
  • Diseño modular de 12 paletas con presión equilibrada
  • Reduce el ruido y las pulsaciones de flujo
  • Amplia gama de desplazamientos disponibles

You May Also Like