Motion
K3150-MM12X100

Kuriyama
K3150-MM12X100

Accesorios para mangueras y tubos - 12 mm D.I., 200 psi
Artículo MI #02845745
No. Fabricante K3150-MM12X100
Precio2.00 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
K3150-MM12X100

Accesorios para mangueras y tubos - 12 mm D.I., 200 psi
Artículo MI #02845745
No. Fabricante K3150-MM12X100
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
Precio2.00 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    12 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Una manguera reforzada de hilo sin ftalatos transparente de pared estándar ligera adecuada para una amplia variedad de aplicaciones de alimentos y bebidas.
  • Aplicación
    Dispensación de alimentos y bebidas, agua desionizada, productos alimenticios líquidos, líneas de aire y agua, productos alimenticios en polvo, transferencia de agua potable, líneas de respiración de aire, líneas neumáticas, máquinas de envasado.
  • Color
    Cristal transparente
  • Tipo de manguera
    Manguera para alimentos y bebidas
  • Número de Upc del fabricante
    822353066171
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera reforzada para bebidas de PVC CLEARBRAID® serie K3150
  • UPC_NO
    822353066171
  • Presión de trabajo
    200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
K3150-MM12 X 100'

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo