Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada2.50 en junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de salida1 en junta tórica SAE
- Tamaño de la rosca del puerto1 pulg.;2-1/2 pulg.
Detalles
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de controlCompensador de presión
- Desplazamiento98.3 cm3/r
- Tipo de desplazamientoDesplazamiento variable
- Rango del compensador de flujoNinguna
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entrada14T Spline
- Par continuo máximo464 N-m
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.1800 rpm
- Parada de volumen máx.Con parada de volumen máx.
- Caudal máximo53 gpm
- Presión máxima de funcionamiento4000 psi
- Tipo de montajeBrida SAE C 4-Bolt
- Ubicación del puertoPuerto lateral
- Tipo de puertoBrida SAE J518
- Rango del compensador de presión1885 a 4641 psi
- Aplicación de la bombaMóvil
- SeriePVM
Descripción general
- Larga vida útil de la bomba
- Funcionamiento silencioso de la bomba
- Puertos de manómetro de entrada y salida y topes de desplazamiento máximo ajustables—estándares
- Increíble fluctuación de presión del 4 %
- Costes de instalación y funcionamiento bajos
- Mantenimiento reducido
- Flexibilidad en el diseño de máquinas
- El tamaño compacto ahorra espacio
- El diseño promueve un sistema sin fugas
- Rotación del eje derecho
- Variaciones de compensación de presión: ajustable entre 130 bar y 320 bar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación