Motion
PVM141MR11GS02AAA23000000A0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM141MR11GS02AAA23000000A0A

123AL00731A Bomba de pistón axial hidráulica - PVM, desplazamiento 141 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #02845777
No. Fabricante PVM141MR11GS02AAA23000000A0A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PVM141MR11GS02AAA23000000A0A

123AL00731A Bomba de pistón axial hidráulica - PVM, desplazamiento 141 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #02845777
No. Fabricante PVM141MR11GS02AAA23000000A0A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    2.50 en junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/4 en junta tórica SAE
  • Tamaño de la rosca del puerto
    2-1/2 pulg.;1-1/4 pulg.

Detalles

  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de control
    Compensador de presión
  • Desplazamiento
    141 cm3/r
  • Tipo de desplazamiento
    Desplazamiento variable
  • Rango del compensador de flujo
    Ninguna
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    14T Spline
  • Par continuo máximo
    497 N-m
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Parada de volumen máx.
    Con parada de volumen máx.
  • Caudal máximo
    68 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3300 psi
  • Tipo de montaje
    Brida SAE C 4-Bolt
  • Ubicación del puerto
    Puerto lateral
  • Tipo de puerto
    Brida SAE J518
  • Rango del compensador de presión
    1885 a 4641 psi
  • Aplicación de la bomba
    Móvil
  • Serie
    PVM

Descripción general

Descripción del fabricante
PVM141MR11GS02AAA23000000A0A
  • Larga vida útil de la bomba
  • Funcionamiento silencioso de la bomba
  • Puertos de manómetro de entrada y salida y topes de desplazamiento máximo ajustables—estándares
  • Increíble fluctuación de presión del 4 %
  • Costes de instalación y funcionamiento bajos
  • Mantenimiento reducido
  • Flexibilidad en el diseño de máquinas
  • El tamaño compacto ahorra espacio
  • El diseño promueve un sistema sin fugas
  • Rotación del eje derecho
  • Variaciones de compensación de presión: ajustable entre 130 bar y 320 bar

También puede gustarle